text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptador Stahlwille 409 accionamiento 1/4 pulgada accionamiento 3/8 pulgada longitud 25 mm


1/4« cuadrado interior a 3/8» cuadrado exterior (6,3 x 10 mm)DIN 3123/ISO 3316HPQ® acero de alto rendimiento

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 25
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 6.35
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 25
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 6.35
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 9.525
Probado según ISO 3316
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 18
Codigo SA
Type Adapter

Descripción

1/4« cuadrado interior a 3/8» cuadrado exterior (6,3 x 10 mm)DIN 3123/ISO 3316HPQ® acero de alto rendimiento

Números de artículo

Artículo No. G0472.000.409
EAN 4018754012244
UBB 203122101397
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 11030002

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.