text.skipToContent text.skipToNavigation

Action T40 Impact internal Torx 3/8 L=150


Artículo No. 9G774828
L (mm)
Tipo Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 150
Diámetro 19
Tamaño (TX) 40
Longitud de la hoja (mm) 4.3
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 150
Tipo Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 150
Diámetro 19
Tamaño (TX) 40
Longitud de la hoja (mm) 4.3
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Ancho de llave T40
Marca Action
D2 19
Peso por pieza (g) 80
Codigo SA
Type F

Números de artículo

Artículo No. 9G774828
EAN 8717981277148
UNSPSC 42272202
Artículo del fabricante nr DO64714040
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.