text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Adapter 1/4" Square x 1/4" Hex Drive 250mm


Artículo No. 3R449219
Longitud (m) 250
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 6.35
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 6.35
Probado según ISO 3316 No
Marca Action
Peso por pieza (g) 1.
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 250
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 6.35
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 6.35
Probado según ISO 3316 No
Marca Action
Peso por pieza (g) 1.
Codigo SA
Type Adapter

Números de artículo

Artículo No. 3R449219
EAN 8717981316557
UNSPSC 42272202
Artículo del fabricante nr DO69306250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.