text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 11mm-7/16 XZN Triple Square Bit M10


Artículo No. 8Q158164
Tamaño broca (mm)
L (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto Sí
Tamaño de conexión (mm) 0.438
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 10
L (mm) 60
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto Sí
Tamaño de conexión (mm) 0.438
Marca Action
Tamaño 7/16
Peso por pieza (g) 2000
Codigo SA
Type FH

Números de artículo

Artículo No. 8Q158164
EAN 8717981197392
UNSPSC 42272202
Artículo del fabricante nr DO698JG110
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.