Articulaciones elásticas tipo VP
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
Productos técnicos
Apoyos
Articulaciones elásticas tipo VP
57807
57807.275.045
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
Acero Sin revestimiento 25X50X45MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Tipo no.
VP
Info
El tipo de casquillo VP diseñado para acomodar movimientos de torsión y cargas axiales y radiales.
Consiste en dos mangas concéntricas con goma, 60° IRH, firmemente unida entre ellas.
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
25 mm
Longitud
45 mm
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Tipo no.
VP
Info
El tipo de casquillo VP diseñado para acomodar movimientos de torsión y cargas axiales y radiales.
Consiste en dos mangas concéntricas con goma, 60° IRH, firmemente unida entre ellas.
Dimensiones
d1
25
d2
50
D (mm)
25
Fa (max.) en Nm
3800
Fr (max.) en Nm
9000
i
40
L (mm)
45
α (max.) eno
8
β (max.) eno
14
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
57807.275.045
EAN
8715492878861
UBB
950185031933
UNSPSC
26101765
Descargar información adicional