Tornillos hexagonales con flange
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
Tornillos de hexágono interior
Tornillos hexagonales con flange
07095
07095.080.040
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
Acero Sin revestimiento 100 M8X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Clase
100
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M8
Longitud
40 mm
Marca
Fabory
Clase
100
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
20.5
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
28
d-D
M8
dc (max.)
17
Rosca total C ≤
30
k (max.)
8
L (mm)
40
P
1.25
s
6
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
07095.080.040
EAN
8715492063748
UBB
952351498466
UNSPSC
31161605
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional