Tornillos hexagonales con flange
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
Tornillos de hexágono interior
Tornillos hexagonales con flange
07095
07095.060.010
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
Acero Sin revestimiento 100 M6X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Clase
100
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
10 mm
Marca
Fabory
Clase
100
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
5.3
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
24
d-D
M6
dc (max.)
13.5
Rosca total C ≤
25
k (max.)
6
L (mm)
10
P
1
s
5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
07095.060.010
EAN
8715492063632
UBB
952351497393
UNSPSC
31161605
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.