text.skipToContent text.skipToNavigation

Acero Sin revestimiento 100 M5X16


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 100
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Clase 100
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 4
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA

Dimensiones

b 22
d-D M5
dc (max.) 11
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 16
P 0.8
s 4

Números de artículo

Artículo No. 07095.050.016
EAN 8715492063618
UBB 952351497138
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.