text.skipToContent text.skipToNavigation

Acero Sin revestimiento 100 M10X20


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 100
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Clase 100
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 23.9
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA

Dimensiones

b 32
d-D M10
dc (max.) 19.5
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 10
L (mm) 20
P 1.5
s 8

Números de artículo

Artículo No. 07095.100.020
EAN 8715492063762
UBB 952351498615
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.