Tuercas hexagonales con colar biselado
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
Tuercas
Tuercas hexagonales con colar biselado
12474
12474.120.001
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
Acero Laminillas de cinc sin Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 10 M12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Clase
10
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M12
Marca
Fabory
Clase
10
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
14.8
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M12
dc
24
m
10
P
1.75
s
17
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
12474.120.001
EAN
8715494142786
UBB
500571183879
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional