HERBO BVBA
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
Anclajes
Heavy-Duty Anchors
09561
09561.060.040
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
Acero inoxidable (Inox) A4 M6X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
14.86
Info
d
o
Diámetro nominal de la broca.
d
d
= Profundidad de penetración.
d
f
= Diámetro del anclaje.
k
N
Carga de diseño k
N
, Hormigón no agrietado.
Tinst = Par de apriete en Nm.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
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
M6
Longitud
40 mm
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
14.86
Info
d
o
Diámetro nominal de la broca.
d
d
= Profundidad de penetración.
d
f
= Diámetro del anclaje.
k
N
Carga de diseño k
N
, Hormigón no agrietado.
Tinst = Par de apriete en Nm.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M6
L (mm)
40
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
09561.060.040
EAN
8715494191173
UBB
500620206937
UNSPSC
31161607