text.skipToContent text.skipToNavigation

Acero Galvanizado caliente 5.8 sobredimensionado 5.8 M10X130


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 5.8
Material Acero
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 130 mm
Marca Fabory
Clase 5.8
Material Acero
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 79.4
Info
  • Sólo cajas completas.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M10
L (mm) 130

Números de artículo

Artículo No. 20663.100.130
EAN 8715494515221
UBB 500621928729
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.