text.skipToContent text.skipToNavigation

Acero Cincado M5X50


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 7.5
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 50 mm
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 7.5
Codigo SA

Dimensiones

d-D M5
d2 4.4
h 20
L (mm) 50
P 0.8

Números de artículo

Artículo No. 17123.050.050
EAN 8712547015424
UBB 950370013100
UNSPSC 31161610

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.