text.skipToContent text.skipToNavigation

Acero Cincado M4X40


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 3.75
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 40 mm
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 3.75
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
d2 3.45
h 15
L (mm) 40
P 0.7

Números de artículo

Artículo No. 17123.040.040
EAN 8712547015417
UBB 950370013027
UNSPSC 31161610

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.