text.skipToContent text.skipToNavigation

Acero Cincado 8MM-45°


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Tipo no. A/B/C
Peso por pieza (g) 7.6
Info
  • Tolerancia del agujero de perforación en, el acero – 0,25 to 0,3 mm, aluminio 0,15 to 0,2 mm y en los fundidos – 0,1 mm.
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 8 mm
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Tipo no. A/B/C
Peso por pieza (g) 7.6
Info
  • Tolerancia del agujero de perforación en, el acero – 0,25 to 0,3 mm, aluminio 0,15 to 0,2 mm y en los fundidos – 0,1 mm.
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 8
g 45

Números de artículo

Artículo No. 72230.080.045
EAN 8715492914385
UBB 950219004021
UNSPSC 31160000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.