text.skipToContent text.skipToNavigation

Acero 5,8. Oxidado negro M8X15


Artículo No.
Marca Fabory Approved
Clase 5.8
D1_MM 3.5
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Tratamiento de superficie Black Oxide
Rosca Métrica
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Fabory Approved
Clase 5.8
D1_MM 3.5
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Tratamiento de superficie Black Oxide
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 13.9
Info Material: acero de la manga grado 5.8. Mango del pin de empuje. Acero para muelles grado D.Versión: Negro oxidado. Pin de empuje endurecido.Nota: Estos muelles se utilizan principalmente como eyectores y frenos de muelle en la construcción de máquinas.Referencia de dibujo: 1) Tornillo de presión pegado.
Codigo SA

Dimensiones

D 8
D1 3.5
D2 6.2
F1 = springiness beginning in N 15
F2 = springiness end in N 48
H 15
L1 40
N 1.2
L 60
S 2.5
T 2
T1 1.4

Números de artículo

Artículo No. 58724.080.015
UBB 500690052591
UNSPSC 31162807
Artículo del fabricante nr K0657.608X60

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.