text.skipToContent text.skipToNavigation

Acero 5,8. Oxidado negro M16X40


Artículo No.
Marca Fabory Approved
Clase 5.8
D1_MM 7.5
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Tratamiento de superficie Black Oxide
Rosca Métrica
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Fabory Approved
Clase 5.8
D1_MM 7.5
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Tratamiento de superficie Black Oxide
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 118.21
Info Material: acero de la manga grado 5.8. Mango del pin de empuje. Acero para muelles grado D.Versión: Negro oxidado. Pin de empuje endurecido.Nota: Estos muelles se utilizan principalmente como eyectores y frenos de muelle en la construcción de máquinas.Referencia de dibujo: 1) Tornillo de presión pegado.
Codigo SA

Dimensiones

D 16
D1 7.5
D2 13.4
F1 = springiness beginning in N 20
F2 = springiness end in N 130
H 40
L1 90
N 2.5
L 120
S 5
T 6
T1 2.5

Números de artículo

Artículo No. 58724.160.040
UBB 500690053748
UNSPSC 31162807
Artículo del fabricante nr K0657.616X120

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.