text.skipToContent text.skipToNavigation

Acero 5,8. Oxidado negro M12X10


Artículo No.
Marca Fabory Approved
Clase 5.8
D1_MM 6
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Tratamiento de superficie Black Oxide
Rosca Métrica
Embalado por 3
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Fabory Approved
Clase 5.8
D1_MM 6
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Tratamiento de superficie Black Oxide
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 25.9
Info Material: acero de la manga grado 5.8. Mango del pin de empuje. Acero para muelles grado D.Versión: Negro oxidado. Pin de empuje endurecido.Nota: Estos muelles se utilizan principalmente como eyectores y frenos de muelle en la construcción de máquinas.Referencia de dibujo: 1) Tornillo de presión pegado.
Codigo SA

Dimensiones

D 12
D1 6
D2 9.6
F1 = springiness beginning in N 20
F2 = springiness end in N 50
H 10
L1 20
N 2
L 50
S 4
T 3
T1 2

Números de artículo

Artículo No. 58724.120.010
UBB 500690053094
UNSPSC 31162807
Artículo del fabricante nr K0657.612X50

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.