text.skipToContent text.skipToNavigation

Acero 5,8. Oxidado negro M10X20


Artículo No.
Marca Fabory Approved
Clase 5.8
D1_MM 4
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Tratamiento de superficie Black Oxide
Rosca Métrica
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Fabory Approved
Clase 5.8
D1_MM 4
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Tratamiento de superficie Black Oxide
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 27.8
Info Material: acero de la manga grado 5.8. Mango del pin de empuje. Acero para muelles grado D.Versión: Negro oxidado. Pin de empuje endurecido.Nota: Estos muelles se utilizan principalmente como eyectores y frenos de muelle en la construcción de máquinas.Referencia de dibujo: 1) Tornillo de presión pegado.
Codigo SA

Dimensiones

D 10
D1 4
D2 8
F1 = springiness beginning in N 25
F2 = springiness end in N 65
H 20
L1 50
N 1.6
L 80
S 3
T 2
T1 1.4

Números de artículo

Artículo No. 58724.100.020
UBB 500690052914
UNSPSC 31162807
Artículo del fabricante nr K0657.610X80

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.