text.skipToContent text.skipToNavigation

Abus Cylinder Padlock 40 x 16mm Brass 22 x 6.5mm Shackle 39mm Bracket


Artículo No. 3H243758
Color Latón
Anchura del grillete (mm) 22
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 40
Caja de bloqueo de material Latón
Altura del grillete (mm) 39
Con cerradura de combinación
Embalado por 1

Especificaciones

Color Latón
Anchura del grillete (mm) 22
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 40
Caja de bloqueo de material Latón
Altura del grillete (mm) 39
Con cerradura de combinación
Con llave
Marca Abus
Codigo SA
Type 85/40HB40

Números de artículo

Artículo No. 3H243758
EAN 4003318025099
UBB 500581721023
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 2509
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.