text.skipToContent text.skipToNavigation

Abus Cylinder Padlock 39 x 13.5mm Brass 20.5 x 6.5mm Shackle 21mm Bracket 2-Piece


Artículo No. 2U310171
Color Latón
Anchura del grillete (mm) 20.5
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 39
Caja de bloqueo de material Latón
Altura del grillete (mm) 21
Con cerradura de combinación
Embalado por 1

Especificaciones

Color Latón
Anchura del grillete (mm) 20.5
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 39
Caja de bloqueo de material Latón
Altura del grillete (mm) 21
Con cerradura de combinación
Con llave
Marca Abus
Codigo SA
Type Cylinder Padlock

Números de artículo

Artículo No. 2U310171
EAN 4003318118241
UBB 500581576732
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 11824
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.