text.skipToContent text.skipToNavigation

Candado de combinación 160/50 cuerpo de la cerradura c.51mm STA rodillo de combinación plata.4

Artículo No. 7A289594
Color Acero inoxidable
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 29
Diámetro del grillete (mm) 7.5
Anchura de la cerradura (mm) 50
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Acero inoxidable

Especificaciones

Color Acero inoxidable
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 29
Diámetro del grillete (mm) 7.5
Anchura de la cerradura (mm) 50
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Acero inoxidable
Altura del grillete (mm) 26
Material (bloqueo) grillete Acero
Modelo de disco No
Con cerradura de combinación
Con llave
Marca Abus
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 7A289594
EAN 4003318350153
UBB 500693890831
UNSPSC 48102100
Artículo del fabricante nr 35015
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.