text.skipToContent text.skipToNavigation

Candado de cilindro 37ST/55 B/DFNLI cuerpo de la cerradura c.62mm VA diferentes llaves ABUS


Artículo No. 2W155993
Color Negro
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 27
Diámetro del grillete (mm) 12
Anchura de la cerradura (mm) 62
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 27
Diámetro del grillete (mm) 12
Anchura de la cerradura (mm) 62
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Acero
Altura del grillete (mm) 26
Material (bloqueo) grillete Acero
Modelo de disco No
Con cerradura de combinación No
Con llave
Marca Abus
Codigo SA 83011000
Type Cylinder Padlock

Números de artículo

Artículo No. 2W155993
EAN 4003318791857
UBB 500729677277
UNSPSC 46171501
Artículo del fabricante nr 79185 7
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.