text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera de tubo de silicona Fischer frsh 15-19


La abrazadera de tubo de silicona fischer FRSH 15-19 para tamaño de 3/8" dispone de un inserto insonorizante para la fijación de tuberías de alta temperatura. Los dos tornillos permiten una adaptación ideal al diámetro exterior de la tubería. Tuerca de unión con rosca M 8 para sujetar varillas roscadas o pernos de suspensión. Tornillos de abrazadera de tubo con protección contra pérdidas.

Artículo No. 63490FIS
Color Gris
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Clase de calidad Otro
Material Acero
Adecuado para tubo de hierro fundido
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Clase de calidad Otro
Material Acero
Adecuado para tubo de hierro fundido
Apto para tubo de acero
Apto para tubo de cobre
Posibilidad de conexión Hilo interno
Tamaño de conexión, instalación de conexión M8
Apto para tubo de acero inoxidable
Apto para tubo de aluminio
Adecuado para tubo de plástico
Adecuado para bobina de tubo
Instalación de bloqueo Tornillo
Adecuado para tuberías de pared delgada
Diámetro nominal 3/8 pulgada (10)
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 52
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Codigo SA

Descripción

La abrazadera de tubo de silicona fischer FRSH 15-19 para tamaño de 3/8" dispone de un inserto insonorizante para la fijación de tuberías de alta temperatura. Los dos tornillos permiten una adaptación ideal al diámetro exterior de la tubería. Tuerca de unión con rosca M 8 para sujetar varillas roscadas o pernos de suspensión. Tornillos de abrazadera de tubo con protección contra pérdidas.

Números de artículo

Artículo No. 63490FIS
EAN 4006209634905
UBB 500616831862
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 63490
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.