text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera 8mm Acero Cincado


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Para diám . nom. 67
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 165
Codigo SA
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 67 mm
Marca Fabory
Para diám . nom. 67
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 165
Codigo SA

Dimensiones

c 76
D 67
h 98

Números de artículo

Artículo No. 43245.670.001
EAN 8725928157651
UBB 500729048115
UNSPSC 31162906
Artículo del fabricante nr 044.08067.1013

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.