text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera 8mm Acero Cincado


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Para diám . nom. 50
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 114
Codigo SA
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 50 mm
Marca Fabory
Para diám . nom. 50
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 114
Codigo SA

Dimensiones

c 59
D 50
h 76

Números de artículo

Artículo No. 43245.500.001
EAN 8725928157590
UBB 500729047539
UNSPSC 31162906
Artículo del fabricante nr 044.08050.1013

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.