text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera 8mm Acero Cincado


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Para diám . nom. 38
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 88
Codigo SA
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 38 mm
Marca Fabory
Para diám . nom. 38
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 88
Codigo SA

Dimensiones

c 45
D 38
h 62

Números de artículo

Artículo No. 43245.380.001
EAN 8725928157545
UBB 500729047042
UNSPSC 31162906
Artículo del fabricante nr 044.08038.1013

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.