text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera 8mm Acero Cincado


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Para diám . nom. 26
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 74
Codigo SA
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 26 mm
Marca Fabory
Para diám . nom. 26
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 74
Codigo SA

Dimensiones

c 36
D 26
h 54

Números de artículo

Artículo No. 43245.260.001
EAN 8725928157507
UBB 500729046622
UNSPSC 31162906
Artículo del fabricante nr 044.08026.1013

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.