text.skipToContent text.skipToNavigation

ABA Abrazadera heavy duty Acero inoxidable (Inox) AISI 430 55-59


Artículo No.
Marca Aba
Material Acero inoxidable
Material técnico AISI 430
Peso por pieza (g) 86.8
Info
  • Tipo de material: banda y pieza de puente AISI 430 / tornillo y perno de acero cincado.
  • Hasta el tipo 40-43 con tornillo hexagonal M6x40, Entrecaras 8 mm.
  • Tipo 43-47 hasta el tipo 167-174 con tornillo hexagonal M7x45 o M7x55, Entrecaras 5 mm.
  • Tipo 174-187 hasta el tipo 239-252 con tornillo hexagonal M10x80, WAF 17 mm.
    • ABA ROBUST es una abrazadera de manguera de alta resistencia con bordes de banda enrollados. Se utiliza principalmente para apretar mangueras reforzadas de gran calibre.
Codigo SA
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Aba
Material Acero inoxidable
Material técnico AISI 430
Peso por pieza (g) 86.8
Info
  • Tipo de material: banda y pieza de puente AISI 430 / tornillo y perno de acero cincado.
  • Hasta el tipo 40-43 con tornillo hexagonal M6x40, Entrecaras 8 mm.
  • Tipo 43-47 hasta el tipo 167-174 con tornillo hexagonal M7x45 o M7x55, Entrecaras 5 mm.
  • Tipo 174-187 hasta el tipo 239-252 con tornillo hexagonal M10x80, WAF 17 mm.
    • ABA ROBUST es una abrazadera de manguera de alta resistencia con bordes de banda enrollados. Se utiliza principalmente para apretar mangueras reforzadas de gran calibre.
Codigo SA

Dimensiones

A 20
B 22.1
Rango de fijacción (mm) 55-59
d 7
S 0.8

Números de artículo

Artículo No. 43033.055.059
EAN 8715494138123
UBB 500571212744
UNSPSC 31162906
Artículo del fabricante nr 05911041057

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.