Piezas de ingeniería
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
Piezas de ingeniería
Automóvil
Abrazaderas
Abrazaderas heavy duty
43033
43033.200.213
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
ABA Abrazadera heavy duty Acero inoxidable (Inox) AISI 430 200-213
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Marca
Aba
Material
Acero inoxidable
Material técnico
AISI 430
Peso por pieza (g)
369
Info
Tipo de material: banda y pieza de puente AISI 430 / tornillo y perno de acero cincado.
Hasta el tipo 40-43 con tornillo hexagonal M6x40, Entrecaras 8 mm.
Tipo 43-47 hasta el tipo 167-174 con tornillo hexagonal M7x45 o M7x55, Entrecaras 5 mm.
Tipo 174-187 hasta el tipo 239-252 con tornillo hexagonal M10x80, WAF 17 mm.
ABA ROBUST es una abrazadera de manguera de alta resistencia con bordes de banda enrollados. Se utiliza principalmente para apretar mangueras reforzadas de gran calibre.
Codigo SA
Ver
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Marca
Aba
Material
Acero inoxidable
Material técnico
AISI 430
Peso por pieza (g)
369
Info
Tipo de material: banda y pieza de puente AISI 430 / tornillo y perno de acero cincado.
Hasta el tipo 40-43 con tornillo hexagonal M6x40, Entrecaras 8 mm.
Tipo 43-47 hasta el tipo 167-174 con tornillo hexagonal M7x45 o M7x55, Entrecaras 5 mm.
Tipo 174-187 hasta el tipo 239-252 con tornillo hexagonal M10x80, WAF 17 mm.
ABA ROBUST es una abrazadera de manguera de alta resistencia con bordes de banda enrollados. Se utiliza principalmente para apretar mangueras reforzadas de gran calibre.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
A
30
B
32.5
Rango de fijacción (mm)
200-213
d
8
S
1.25
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
43033.200.213
EAN
8715494121910
UBB
500571214807
UNSPSC
31162906
Artículo del fabricante nr
05911043207
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional