text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
MyFabory Insights
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
Varilla roscada y espárragos
Espárragos
LOCA_22531
22531222317
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
A320-B8 CL2/A194-8 7/8X315 (12.1/2)
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
22531222317
Clase
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material
Acero inoxidable
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Clase
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material
Acero inoxidable
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASTM
A320/A194
Números de artículo
Artículo No.
22531222317