text.skipToContent text.skipToNavigation

A320-B8 CL2/A194-8 1X160 (6.1/4)

Artículo No. 22531254158
Clase Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

Especificaciones

Clase Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

Estándares

ASTM A320/A194

Números de artículo

Artículo No. 22531254158
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.