Arandela DIN 125-1A Acero Cincado 140 HV38130
Arandela ≈ 3 x d1 DIN 9021 Acero Cincado38210
Arandela DIN 125-1A Acero inoxidable (Inox) A2 140 HV51420
Arandela elástica con puntas cuadradas DIN 127 B Stainless spring steel A2 (1.4310)51450
Arandela ≈ 3 x d1 DIN 9021 Acero inoxidable (Inox) A2 140 HV51530
Arandela elástica con puntas cuadradas DIN 127 B Acero muelle Cincado37020
NORD-LOCK Arandela autoblocante Acero Delta Protekt®37980
Arandela de seguridad Tipo S Acero muelle M3 - M1636395
Arandela elástica cónica DIN 6796 Acero muelle ZincFlake Non Cr636271
Arandela DIN 125-1A Acero inoxidable (Inox) A4 140 HV55420
Arandela para construcción en madera DIN 440 R Acero Cincado 100 HV38240
Arandela de contacto NF E25-511 Acero muelle Cincado con espesor Cr (III)37282
Arandela de ajuste DIN 988 Acero 2 K 50 Sin revestimiento h=1,0MM38590
Anillo de retención para ejes DIN 471 Acero muelle36000
Arandela DIN 125-1A Acero Sin revestimiento 140 HV38100
Anillo de retención para agujeros DIN 472 Acero muelle36050
Anillo de seguridad DIN 6799 Acero muelle36200
Arandela DIN 125-1A Plastico Poliamida (nylon) 6.656300
Arandela elástica con puntas cuadradas DIN 127 B Acero muelle37000
Arandela ≈ 3 x d1 DIN 9021 Plastico Poliamida (nylon) 6.656330