Arandela DIN 125-1A Acero Cincado 140 HV38130
Arandela ≈ 3 x d1 DIN 9021 Acero Cincado38210
Arandela DIN 125-1A Acero inoxidable (Inox) A2 140 HV51420
Arandela elástica con puntas cuadradas DIN 127 B Stainless spring steel A2 (1.4310)51450
Arandela ≈ 3 x d1 DIN 9021 Acero inoxidable (Inox) A2 140 HV51530
Arandela elástica con puntas cuadradas DIN 127 B Acero muelle Cincado37020
NORD-LOCK Arandela autoblocante Acero Delta Protekt®37980
Arandela DIN 125-1A Acero inoxidable (Inox) A4 140 HV55420
Arandela para construcción en madera DIN 440 R Acero Cincado 100 HV38240
Arandela de ajuste DIN 988 Acero 2 K 50 Sin revestimiento h=1,0MM38590
Anillo de retención para ejes DIN 471 Acero muelle36000
Arandela DIN 125-1A Acero Sin revestimiento 140 HV38100
Anillo de retención para agujeros DIN 472 Acero muelle36050
Arandela DIN 125-1A Plastico Poliamida (nylon) 6.656300
Anillo de retención para ejes DIN 471 Stainless spring steel 1.4122 / 1.402151435
Arandela para pasadores tipo pesado DIN 7349 Acero Cincado 200 HV (>M16 100HV)38430
Arandela de reparación Acero Cincado38400
Arandela elástica con dentado exterior DIN 6798 A Acero muelle Cincado37420
Arandela de ajuste DIN 988 Acero 2 K 50 Sin revestimiento h=0,5MM38585
Arandela de sujeción DIN 2093 Acero muelle 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatado36307