Tuerca hexagonal para espárrago de dos tuercas DIN 2510 NF Acero 25CrMo4+QT (1.7218) Sin revestimiento23620
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H22080
Espárrago con 2 tuercas hexagonales BS ≈4882 Acero ASTM A193M - ASTM A194M Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H22060
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Cincado Gr.B7 - Gr.2H22082
Tuerca hexagonal UNC ASME B18.2.2 Acero ASTM A194 Sin revestimiento Gr.2H22280
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H22090
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero inoxidable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.822529
Espárrago con 2 tuercas DIN 2510 L/NF Acero 25CrMo4+QT (1.7218)/C35E+QT (1.1181) Sin revestimiento23510
Espárrago con 2 tuercas DIN 2510 L/NF Acero 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Sin revestimiento23530
Espárrago con 2 tuercas DIN 2510 L/NF Acero C35E+QT (1.1181)/C35E+QT (1.1181) Sin revestimiento23550
Varilla roscada UNC/8UN ASTM 1 metro ASME B18.31.3 Acero ASTM A193 Sin revestimiento Gr.B7 1 metro22180
Tuerca hexagonal, métrica ASME ≈B18.2.4.6M Acero ASTM A194M Sin revestimiento Gr.2H22200
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero inoxidable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 - Gr.822534
Tuerca hexagonal UNC ASME B18.2.2 Acero ASTM A194 Galvanizado caliente Gr.2H oversized22480
Tuerca hexagonal UNC/8UN ASME B18.2.2 Acero ASTM A194 Galvanizado caliente Gr.2H oversized22490
Tuerca hexagonal, métrica ASME ≈B18.2.4.6M Acero ASTM A194M Sin revestimiento Gr.722372
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASTM A193/A194 Acero Galvanizado caliente Gr.B7 - Gr.2H22001
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASTM A193 - B7 / A194 - 2H Acero Galvanizado caliente22002
Varilla roscada ASTM métrico 1 metro DIN 976-1A Acero ASTM A193M Sin revestimiento Gr.B7 1 metro22100
Tuerca hexagonal UNC ASME B18.2.2 Acero ASTM A194 Sin revestimiento Gr.722382