Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior ISO 7380-1 Acero inoxidable (Inox) A4 negro55096
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A4 70 negro55002
Tuerca hexagonal DIN 934 Acero inoxidable (Inox) A4 negro55003
Tuerca hexagonal con valona DIN 6923 Acero inoxidable (Inox) A4 70 negro55004
Tuerca autofrenante hexagonal metálica DIN 980V Acero Cincado negro 855069
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero inoxidable (Inox) A4 negro55077
Tuerca hexagonal ciega DIN 1587 Acero inoxidable (Inox) A4 50 negro55008
Arandela de reparación Acero inoxidable (Inox) A4 negro55009
Arandela DIN 125-1A Acero inoxidable (Inox) A4 140 HV negro55015
Arandela elástica con puntas cuadradas DIN 127 B Stainless steel A4 negro55078
Arandela ≈ 3 x d1 DIN 9021 Acero inoxidable (Inox) A4 140 HV negro55017
Tornillo autorroscante cabeza cilindrica cruciforme DIN 7981 C-H Acero inoxidable (Inox) A4 negro55019
Tornillo cabeza cilindrica hexalobular ISO 14585 C Acero inoxidable (Inox) A4 negro55079
Tornillo autorroscante cabeza avellanada cruciforme DIN 7982 C-H Acero inoxidable (Inox) A4 negro55022
Tornillo cabeza avellanada hexalobular para aglomerado Acero inoxidable (Inox) A4 negro55023
Tornillo cabeza cilindrica cruciforme DIN 7985-H Acero inoxidable (Inox) A4 negro55099
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A4 negro55103
Sujetacable, acero inoxydable A4 negro55024
D-shackle Acero inoxidable (Inox) A4 negro55027
Spring hook Acero inoxidable (Inox) A4 negro55028