Ripca Conector de espárrago 0,5-1,0mm² Ø 1,8mm 50 piezas1M004569
Ripca Conector punzonado 38mm² Ø 10,1mm 10 Piezas5E240982
Conector de espárrago Ripca 16mm² Ø 6,4mm 10 Piezas8E223071
Conector de espárrago Ripca 1,5-2,5mm² Ø 2,4mm 50 unidades0Z954363
Conector de espárrago Ripca 60mm² Ø 11,5mm 10 Piezas7H043382
Conector de espárrago Ripca 4,0-6,0mm² Ø 3,57mm 10 Piezas1M547826
Conectores Ripca 70mm² Ø 13,5mm 10 Piezas7E421161