Fischer Camisa Plastico Poliamida (nylon)63052
FISC HERRAMIENTA M1263189.120.001
Fischer Camisa Acero Cincado63050
FISC HERRAMIENTA M863189.080.001
FISC HERRAMIENTA M2063189.200.001
Fischer fis am dispensador63691.100.045
Fischer fis mr plus mezclador estático63247.000.010
FISC HERRAMIENTA M1663189.160.001
Cepillo Fischer ø12mm63016
Fischer fischer mauerwerkbohrer 8/120/400 + kerf63447.080.120
Fischer fis dm s pro dispensador manual63024.360.390
Fischer fis cc estuche de limpieza63023.000.001
Fischer fis ext d=15mm63077.100.015
Masonry drill bit 8/120/400 + notch63448.080.120
Fischer fis umr mezclador estático63079.000.001
Fischer kpm 1 cartucho dispensador63512.010.001
Manual de la herramienta de corte Fischer fls64690.000.001
Fischer kpm 363295.030.001
Manguito de anclaje Fischer fis h 30x1000 l63486.300.001
Fischer sds-adaptador m8 rosca interior63267.080.001