text.skipToContent text.skipToNavigation

8MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Acero de corte
Peso por pieza (g) 48
Info
  • Md max. = Torque máximo permitido.
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 8 mm
Marca Fabory
Material Acero de corte
Peso por pieza (g) 48
Info
  • Md max. = Torque máximo permitido.
Codigo SA

Dimensiones

d 8
d (H7) 8
d1 8
d2 13
D (mm) 8
L3 60

Estándares

DIN 808-D

Números de artículo

Artículo No. 57560.080.013
EAN 8715492877079
UBB 203385083266
UNSPSC 31160000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.