text.skipToContent text.skipToNavigation

4,0X8MM

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Material del mandril Acero inoxidable
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material body/mandrel Aluminium AlMg 3 / Stainless steel
Tipo de tuercas de remachar Open

Especificaciones

Diámetro 4 mm
Longitud 8 mm
Material del mandril Acero inoxidable
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material body/mandrel Aluminium AlMg 3 / Stainless steel
Tipo de tuercas de remachar Open
Peso por pieza (g) 1.4
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 4
Agujero ø 4.1
Gama de apriete (min. - max.) 2.5-5.0
L (mm) 8
ø dk (max.) 7.5

Números de artículo

Artículo No. 34200.040.008
EAN 8715492974167
UBB 950369317645
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.