text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Disco de fibra 125MM P60

Artículo No. 1O235233
Anchura 21
Diámetro 125
Tipo Desct
Material del soporte Otro
Adecuado para acero inoxidable

Especificaciones

Anchura 21
Diámetro 125
Tipo Desct
Material del soporte Otro
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para metal
Granulación según CAMI 60
Marca 3M
Codigo SA
Model Cubitron II; 987C
Type 7000062844

Descripción

3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 987C proporciona una mayor velocidad de corte, mayor durabilidad y mayor vida útil que otros discos de fibra y discos de desbaste. Nuestros discos utilizan el grano 3M Precision Shaped Grain combinado con un soporte de fibra rígida para aumentar la productividad en operaciones de trabajo medio a pesado.Utilice 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C para generar velocidades de corte excepcionalmente altas con menos presión, lo que permite a los operarios terminar tareas difíciles con una fatiga mínima. Nuestros discos para trabajos pesados son ideales para la eliminación de soldaduras, biselado, esmerilado y difuminado.Un auxiliar de esmerilado en el disco hace que este sea un producto excepcional para todo tipo de metales. Ayuda a mantener el disco más frío en acero inoxidable y metales sensibles al calor como aleaciones de níquel y titanio, reduciendo la decoloración y oxidación del metal así como la posibilidad de grietas por tensión relacionadas con el calor. Contienen el grano 3M Precision Shaped Grain, que forma puntas triangulares que cortan el metal en lugar de ranurarlo o ararlo como los abrasivos tradicionales. Estos puntos se autoafilan continuamente a medida que se fracturan, generando un corte extremadamente rápido.Nuestros discos cuentan con un soporte duro y rígido de fibra vulcanizada que resiste el desgaste y puede soportar aplicaciones de desbaste difíciles.Son ideales para eliminar cascarillas de laminación, picaduras e imperfecciones.

Números de artículo

Artículo No. 1O235233
EAN 4046719760756
UBB 500685201831
UNSPSC 13111200
Artículo del fabricante nr 65168
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.