text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Fischer exa 20/80 (20x230) perno de anclaje zp


El perno de anclaje EXA de fischer es un anclaje de acero especialmente fácil de instalar para fijaciones en hormigón no agrietado. Los dos clips de expansión aumentan el rango de expansión y reducen el deslizamiento del par de apriete. La versión de acero cincado del perno de anclaje es adecuada para la fijación de barandillas, consolas y bandejas de cables en interiores.

Artículo No. 97758FIS
Diámetro
Longitud
Ancho de llave (mm) 30
Longitud (mm) 230
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 60 mm
Ancho de llave (mm) 30
Longitud (mm) 230
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 20
Diámetro del taladro (mm) 20
Número de arandelas 1
Fijación Tuerca
Arriostramiento Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 103
Número de tuercas 1
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 80
Anclaje de protección de superficie Galvánico/cincado electrolítico
Apto para losa alveolar No
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora No
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 602
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Advised drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • kN = Recommended load in kN.
  • The allowable load is valid for 1 separate anchor, for cracked concrete (tensile zone) in the class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and when the Scr, N and Ccr, N are not exceeded.
  • For the final calculations, it is mandatory to take into account the entire European Technical Approval (ETA), which is available on request.
  • ETA option only for M8-M20

Dimensiones

d-D M20
do 20
Agujero ø 20
hef 103
kN 24.8
L (mm) 60
Min. td 210
Largura del taco 227
s 30
tfix 80

Descripción

El perno de anclaje EXA de fischer es un anclaje de acero especialmente fácil de instalar para fijaciones en hormigón no agrietado. Los dos clips de expansión aumentan el rango de expansión y reducen el deslizamiento del par de apriete. La versión de acero cincado del perno de anclaje es adecuada para la fijación de barandillas, consolas y bandejas de cables en interiores.

Números de artículo

Artículo No. 97758FIS
EAN 4006209977583
UBB 500616714472
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 97758
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.