text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

10X165MM


Artículo No. 80416FIS
Diámetro
Longitud
Marca Fischer
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 10 mm
Longitud 165 mm
Marca Fischer
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Números de artículo

Artículo No. 80416FIS
EAN 4006209804162
UBB 500616778816
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 80416
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.