text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

10X100T


Funcionamiento - SXS es apto para instalación mediante introducción a presión. Atornillar el tornillo CO-NA hace que SXS se expanda en cuatro direcciones y se ancle al material de construcción. - Cuando se forma una grieta en el hormigón, los conos del tornillo se expanden activamente, aumentando así el efecto expansivo y la fuerza de sujeción del conector. - Los tornillos de cabeza rebajada se recomiendan para la instalación de estructuras de madera en el caso de estructuras metálicas, utilice conectores con un borde de manguito ancho y una arandela moldeada en el tornillo, que también presenta un encaje hexagonal integrado.

Artículo No. 19605FIS
Longitud
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 40.173
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 110 mm
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 40.173
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Descripción

Funcionamiento - SXS es apto para instalación mediante introducción a presión. Atornillar el tornillo CO-NA hace que SXS se expanda en cuatro direcciones y se ancle al material de construcción. - Cuando se forma una grieta en el hormigón, los conos del tornillo se expanden activamente, aumentando así el efecto expansivo y la fuerza de sujeción del conector. - Los tornillos de cabeza rebajada se recomiendan para la instalación de estructuras de madera en el caso de estructuras metálicas, utilice conectores con un borde de manguito ancho y una arandela moldeada en el tornillo, que también presenta un encaje hexagonal integrado.

Números de artículo

Artículo No. 19605FIS
EAN 4006209196052
UBB 500616717285
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 19605
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.