text.skipToContent text.skipToNavigation

~D2093A INOX ANILLO 3,2X6,0X0,3MM


Artículo No. 51448.038.003
Marca Fabory
Material Acero muelle inoxidable
Material técnico A2 (1.4310)
Peso por pieza (g) 0.085
Info
  • Los muelles de disco según la norma DIN 2093 A se utilizan sobre todo en aplicaciones críticas con la seguridad como prioridad. Aplicaciones similares se pueden encontrar, por ejemplo, en embragues limitadores de par de seguridad, rigidizadores de bisagras y aplicaciones de presión constante de rodillos. Debido a la correcta combinación del apilamiento de los resortes de disco, la elasticidad y/o la deflexión pueden ser dosificadas con precisión. Las especificaciones técnicas de los muelles de disco de arriba cumplen las más altas expectativas en cuanto a la carga estática y dinámica. El tratamiento térmico le da un color cobre-bronce a estos muelles de disco.
  • De(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Werkstoffnr. 1.4310).
  • De(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Werkstoffno. 1.4122).
  • De(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Werkstoffno. 1.4568).
  • De(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Werkstoffno. 1.4923).
  • F = la fuerza del muelle en Newton en una desviación s = 0,75 ho(ho= Lo– t).
  • De(h12)=40, t=1 ATENCIÓN: según ≈ DIN 2993 C estandarizada: ejecución "light".
  • Para el cálculo de los muelles de disco, ver DIN 2092.
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Fabory
Material Acero muelle inoxidable
Material técnico A2 (1.4310)
Peso por pieza (g) 0.085
Info
  • Los muelles de disco según la norma DIN 2093 A se utilizan sobre todo en aplicaciones críticas con la seguridad como prioridad. Aplicaciones similares se pueden encontrar, por ejemplo, en embragues limitadores de par de seguridad, rigidizadores de bisagras y aplicaciones de presión constante de rodillos. Debido a la correcta combinación del apilamiento de los resortes de disco, la elasticidad y/o la deflexión pueden ser dosificadas con precisión. Las especificaciones técnicas de los muelles de disco de arriba cumplen las más altas expectativas en cuanto a la carga estática y dinámica. El tratamiento térmico le da un color cobre-bronce a estos muelles de disco.
  • De(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Werkstoffnr. 1.4310).
  • De(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Werkstoffno. 1.4122).
  • De(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Werkstoffno. 1.4568).
  • De(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Werkstoffno. 1.4923).
  • F = la fuerza del muelle en Newton en una desviación s = 0,75 ho(ho= Lo– t).
  • De(h12)=40, t=1 ATENCIÓN: según ≈ DIN 2993 C estandarizada: ejecución "light".
  • Para el cálculo de los muelles de disco, ver DIN 2092.
Codigo SA

Estándares

DIN ≈2093-A/C

Números de artículo

Artículo No. 51448.038.003
EAN 8715492290939
UBB 950357583091
UNSPSC 31161811
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.