text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Knipex Open End Wrench 8mm Chrome Plated 105mm Length


Open-end wrench Jaw 15° angled. Basic tool chrome-plated. - Width across flats: 8mm- Length l max.: 105mm- Head thickness a max.: 4mm- Head width b max. mm: 22mm

Objednací číslo
Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 105
Isolation protection 1000 V Yes
Wrench size large (mm) 8
Single wrench model Yes
Baleno po 1

Specifikace

Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 105
Isolation protection 1000 V Yes
Wrench size large (mm) 8
Single wrench model Yes
VDE tested Yes
Brand Knipex
Weight per piece (g) 30
Commodity code 8204110000
Type Open End Wrench

Popis

Open-end wrench Jaw 15° angled. Basic tool chrome-plated. - Width across flats: 8mm- Length l max.: 105mm- Head thickness a max.: 4mm- Head width b max. mm: 22mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1300.080.001
EAN 4003773019831
UBB 240120595311
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 98 00 08

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.