text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Mehr als 40 Geschäften
Größtes Sortiment in Europa
Spezialist seit mehr als 70 Jahren
Anmelden
Registrieren
Land
Belgien
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Land
Belgien
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Anmelden
Registrieren
Branchen
Branchen
LKW-, Anhänger- & Busbau
Nahrungsmittel- & Getränkemaschinenbau
Landwirtschaft
Halbleiter & Medizin
Bauen
Petrochemieindustrie
Wind
Andere Branchen
Lösungen
Fabory Logic
RFID
Waagenschrank
Kitten
Pick & Put to Light
Fabory-App
QA/QC & Technik
Labor
3D-Portal
Ausbildung
Digital solutions
Sortiment
Sortiment
Befestigungselemente
C-Teile
Werkzeuge & MRO-Produkte
Führender Norm
DIN-Normen
ISO-Normen
Lubrinox
Partnermarken
Masters in Fasteners
Großes Sortiment
Branchenspezifisch
Kitten für Befestigungselemente
Innovationen
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Artikel
Mit dem Einkaufen fortfahren
Zur Kasse
Dein Einkaufswagen ist leer
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Bits
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
Befestigungselemente
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Hand tools
Screwdrivers, bits & keys
Bits
Bits
7K686657
...
Preis anzeigen
Melden Sie sich an, um den Lagerbestand anzuzeigen
Login to add to catalog
Anmelden, um die Suche zu speichern
Ihr Passwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten, einschließlich eines Sonderzeichens und einer Nummer
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Benutzerkonto anlegen
Sie können jederzeit und überall online bestellen
Sie können Ihre Nettopreise sehen
Sie können durch Ihre Bestellungshistorie suchen
Benutzerkonto anlegen
Weiter einkaufen
Zum Einkaufswagen
Das Produkt wurde erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt
x
Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen? Vervollständigen Sie Ihre Bestellung mit diesen Artikeln:
Wera 872/9 bits for Microstix® screws, 00 x 44 mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Sehen Sie sich den Lagerbestand Ihres Fabory Centers an
Aktueller Lagerbestand Fabory Center
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Bits for Microstix® screws with 4 mm halfmoon drive for direct insertion in the power tool.
Gesamte Beschreibung
Artikelnummer
7K686657
Screwing system
Other
Size
00
Total length (mm)
44
Isolation protection 1000 V
No
Suitable for operation with impact
No
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Verwandte Produkte
Spezifikationen
Screwing system
Other
Size
00
Total length (mm)
44
Isolation protection 1000 V
No
Suitable for operation with impact
No
Ball locking
No
With hole
No
Connection size (mm)
4
Two-sided
No
Type of cross head
None
Brand
Wera
Commodity code
82079030
Model
872/9 Microstix
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Bits for Microstix® screws with 4 mm halfmoon drive for direct insertion in the power tool.
Artikelnummern
Artikelnummer
7K686657
EAN
4013288179296
UBB
500643499261
UNSPSC
31161507
Hersteller Artikel Nr
05066851001
Herunterladen PDF
Drucken
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen