text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 870/4 Adaptor, 1/4" x 50 mm


870/4 Adaptor, 1/4", x 50 mmTool shaft for manual nutsetter inserts, with ball. Output: square head, drive hexagon.

Artikelnummer 1Z106122
Length (m) 50
Isolation protection 1000 V No
Connection size (mm) 6.3
VDE tested No
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Length (m) 50
Isolation protection 1000 V No
Connection size (mm) 6.3
VDE tested No

Beschreibung

870/4 Adaptor, 1/4", x 50 mmTool shaft for manual nutsetter inserts, with ball. Output: square head, drive hexagon.

Artikelnummern

Artikelnummer 1Z106122
EAN 4013288098214
UBB 500643599417
UNSPSC 41106401
Hersteller Artikel Nr 05311517001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.