text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/2 Z SW5/30 057515


Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws for universal use. Hex-Plus offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. 5/16" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Numéro d'article 81455.050.030
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Emballé par 1

Spécifications

Bit de mărime (mm) 5
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 5/16 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera

La description

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws for universal use. Hex-Plus offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. 5/16" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81455.050.030
EAN 4013288012777
UBB 203232902114
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05057515001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.