text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Diagonal Cutter with Chrome Plated Head 1.8-4mm 140mm


Coupeur diagonal à tête étroite pour une utilisation dans les endroits confinés. La pince coupante diagonale indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie. Arêtes de coupe de précision pour les fils souples et durs. Coupe nette des fils de cuivre fins, même aux extrémités des tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté denviron 62 HRC. avec biseau. - Capacité de coupe pour les fils doux (diamètre) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 2.5mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 1.8mm

Article number K1070.500.140
Insulated Yes
Shape Power diagonal cutting nipper
Surface protection Chromium-plated
Length (m) 140
Isolation protection 1000 V No
Packed per 1

Specifications

Insulated Yes
Shape Power diagonal cutting nipper
Surface protection Chromium-plated
Length (m) 140
Isolation protection 1000 V No
With strip function No
ESD tested No
Handle cover Other
VDE tested No
Brand Knipex
Weight per piece (g) 135
Commodity code 8203200000
Type Diagonal Cutter with Chrome Plated Head

Description

Coupeur diagonal à tête étroite pour une utilisation dans les endroits confinés. La pince coupante diagonale indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie. Arêtes de coupe de précision pour les fils souples et durs. Coupe nette des fils de cuivre fins, même aux extrémités des tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté denviron 62 HRC. avec biseau. - Capacité de coupe pour les fils doux (diamètre) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 2.5mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 1.8mm

Article numbers

Article number K1070.500.140
EAN 4003773039488
UBB 419104151859
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  70 05 140
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.